BONOFFICE
ロングベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
グレージュ
グレージュ
ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19164358
品番
BCO5114
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フロントホック。フロントのホックは、ストッパーがついているので安定感があります。
両脇ポケット。出し入れしやすい形状の大きめのポケットが両脇に付いています。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌防臭、ECO
材質
ポリエステル100%
色
グレージュ
サイズ
M
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
68
バスト(cm)
93
生地
スタニングニット
色番
2