BONOFFICE
パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
5G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
ウエスト(cm)
63
63
65
68
71
74
78
83
88
93
ヒップ(cm)
90
90
92
94
96
98
101
105
110
115
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19164541
品番
BCP6107
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
5G
股下(cm)
フリー(股下85)
ウエスト(cm)
63
ヒップ(cm)
90
生地
スタニングニット
色番
8