曜日別特売
BCP6107 パンツ BONOFFICE 19164620

 

BCP6107 パンツ BONOFFICE 19164620
BCP6107 パンツ BONOFFICE 19164620
BCP6107 パンツ BONOFFICE 19164620
BCP6107 パンツ BONOFFICE 19164620
BCP6107 パンツ BONOFFICE 19164620

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ21G
ウエスト(cm)93
ヒップ(cm)115
内容量1枚注文コード19164620品番BCP6107
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ネイビーサイズ21G股下(cm)フリー(股下85)ウエスト(cm)93ヒップ(cm)115生地スタニングニット色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする