BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164656

 

BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164656
BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164656
BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164656
BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164656
BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164656
BCS2114 ラップスカート(ロング丈) BONOFFICE 19164656

ラップスカート(ロング丈)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ11G
ウエスト(cm)69
ヒップ(cm)98
内容量1枚注文コード19164656品番BCS2114
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラックサイズ11Gウエスト(cm)69ヒップ(cm)98丈(cm)62生地リファインチェック色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする