BONOFFICE
ラップスカート(ロング丈)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
17G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
ウエスト(cm)
81
61
63
66
69
72
76
81
86
91
ヒップ(cm)
107
92
94
96
98
100
103
107
112
117
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19164690
品番
BCS2114
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
17G
ウエスト(cm)
81
ヒップ(cm)
107
丈(cm)
64
生地
リファインチェック
色番
16