205.L4.5 六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19164793

六角棒ドライバー ロング

(3件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ4.5mm
全長(mm)320
内容量1本注文コード19164793品番205.L4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

先端形状六角先端サイズ4.5mm軸長(mm)220トラスコ品番764-5457全長(mm)320質量(g)70種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリュー-適合セットスクリュー-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: バイクフロントサス調整
建設業・工事業

最適なサイズで使いやすい商品であり六角も精巧で安心して作業が出来る

対象商品 : 19164766
2016-08-12
用途: Macの
ローディーサービス

Mac Proのヒートシンクを外すのにジャスト。
メーカーも信頼のあるPB.
安物にありがちなねじれも無く最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 19164802
2016-11-10
用途: 屋外テレビカメラのメンテナンス

丁度良い長さと力の入り具合で、とても使い心地がイイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする