BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796

 

BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796
BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796
BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796
BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796
BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796
BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796
BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796
BCS2115 Aラインスカート BONOFFICE 19164796

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
サイズ21G
ウエスト(cm)91
内容量1枚注文コード19164796品番BCS2115
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラックサイズ21Gウエスト(cm)91ヒップ(cm)119丈(cm)58生地リファインチェック色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする