BONOFFICE
Aラインスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
サイズ
5G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
ウエスト(cm)
61
61
63
66
69
72
76
81
86
91
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19164900
品番
BCS2117
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
5G
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
94
丈(cm)
55
生地
スタニングニット
色番
8