曜日別特売
206.S2-80 ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19164924

ボールポイント六角棒ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2mm
全長(mm)155
内容量1本注文コード19164924品番206.S2-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ2mm軸長(mm)80トラスコ品番764-5520全長(mm)155質量(g)12種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリューM2.5適合セットスクリューM4
注意
※本締めはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19164915
2017-11-01
用途: イモネジの締め込み

ドライバーの様に使え作業が早いです。締めこむ力も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする