206.S5-140 ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19164967

ボールポイント六角棒ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ5mm
全長(mm)235
内容量1本注文コード19164967品番206.S5-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ5mm軸長(mm)140トラスコ品番764-5562全長(mm)235質量(g)55種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品アズワン品番65-1942-91刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
注意
※本締めはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19164915
2017-11-01
用途: イモネジの締め込み

ドライバーの様に使え作業が早いです。締めこむ力も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする