BCS2117 Aラインスカート BONOFFICE 19164979

 

BCS2117 Aラインスカート BONOFFICE 19164979
BCS2117 Aラインスカート BONOFFICE 19164979
BCS2117 Aラインスカート BONOFFICE 19164979

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ21G
ウエスト(cm)91
内容量1枚注文コード19164979品番BCS2117
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ネイビーサイズ21Gウエスト(cm)91ヒップ(cm)119丈(cm)58生地スタニングニット色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする