曜日別特売
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988

 

BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988
BCV1109 ベスト BONOFFICE 19164988

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5G
グレージュ
内容量1枚注文コード19164988品番BCV1109
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
スマホポケット。右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
ウエストのパイピング&ペプラム。ウエスト部分にはパイピングを入れ、腰位置を高く見せます。ペプラムの可愛いデザインもアクセントです。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO材質ポリエステル100%グレージュサイズ5G肩幅(cm)32着丈(cm)51バスト(cm)82生地リファインチェック色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする