曜日別特売
1407.30-150 クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165204

1407.30-150 クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165204
1407.30-150 クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165204

クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
全長(mm)187
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
内容量1本注文コード19165204品番1407.30-150
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。

先端形状ヘクスローブ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番818-7161軸径(Φmm)7寸法(mm)T30全長(mm)187質量(g)102軸長(mm)長辺150・短辺20全幅(mm)94適合キャップスクリューM6サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする