曜日別特売
8205.0.89-40 スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165308

8205.0.89-40 スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165308
8205.0.89-40 スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165308

スイスグリップ六角棒ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ0.89mm
全長(mm)117
内容量1本注文コード19165308品番8205.0.89-40
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状六角先端サイズ0.89mm軸長(mm)40トラスコ品番764-6241全長(mm)117質量(g)13種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリュー-適合セットスクリューM2
注意
※サイズ:2mm以下は丸軸タイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19165308
2021-02-02
用途: リールのメンテナンス
建設業・工事業

ここまでのもの必要ないかもですが、やはり趣味のもの、男の悪いとこですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする