曜日別特売
8206.S2-80 スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165335

8206.S2-80 スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165335
8206.S2-80 スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19165335

スイスグリップ・ボールポイントドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2mm
全長(mm)157
内容量1本注文コード19165335品番8206.S2-80
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ2mm軸長(mm)80全長(mm)157質量(g)13種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし適合キャップスクリューM2.5適合セットスクリューM4
注意
※本締めはできません。※サイズ:2mm以下は丸軸タイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19165335
2018-11-06
用途: 機械のメンテナンス時

ドライバー関係は、すべてスイスグリップを使用しています。
握った時の感触や滑りにくさは抜群に良いです。
ただし、ヘキサゴンのビットの先端は柔らかめなので、寿命は若干短めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする