曜日別特売
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435

 

BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435
BUJ0200 ユニセックスジャケット BONOFFICE 19165435

ユニセックスジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード19165435品番BUJ0200
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
左右内ポケット。ペンなどを挿せる深さのポケットが左右に計3つ付いています。
後ろセンターベンツ。後ろ裾に入ったセンターベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
袖口スリット。袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ材質ポリエステル100%ブラックサイズS肩幅(cm)40袖丈(cm)56着丈(cm)68バスト(cm)100生地ファインクロス色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする