PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
19165877
品番
210.H-2CN
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
764-5601
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2
質量(g)
15
注意
※サイズ:0.71mm・0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。