PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
19166035
品番
210.DH-10
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
267