210.H-5RB ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166044

ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5mm
1.5・2・2.5・3・4・5mm
1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
内容量1セット注文コード19166044品番210.H-5RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5mm質量(g)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする