211.DH-10 ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166236

ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード19166236品番211.DH-10
参考基準価格(税別)¥9,870販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする