曜日別特売
212.1.5LG ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166656

ボール付レインボーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)1.5
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
全長(mm)50
内容量1本注文コード19166656品番212.1.5LG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

二面幅(mm)1.5全長(mm)50首下長(mm)14形状L型水色質量(g)1先端形状ボールポイント付適合キャップスクリューM1.6-2適合セットスクリューM3サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする