エグゼラックス
サーキュレーター扇風機 10インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19166720
品番
PAN-EC10-WH
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル
材質
ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
羽枚数
7枚
寸法(cm)
Φ25.5×14~89
連続使用時間(時間)
8.5‐72
バッテリー容量(mAh)
20000
モデル
25センチ
可動範囲(°)
両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右45(合計90)