曜日別特売
212.LR.6 ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166875

212.LR.6 ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166875
212.LR.6 ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166875

ホールドリング付六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)6
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
内容量1本注文コード19166875品番212.LR.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ二面幅(mm)6形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10寸法(mm)6質量(g)50レンチ長(mm)(キーの内側)28、(ハンドルの内側)185適合キャップスクリューM8適合セットスクリューM12-14
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする