曜日別特売
212.LH-6RB ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19167706

212.LH-6RB ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19167706
212.LH-6RB ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19167706
212.LH-6RB ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19167706

ボール付ロング六角レインボーレンチセット(パックナシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
セット内容212-1.5・2・2.5・3・4・5・6
212-1.5・2・2.5・3・4・5・6
212-1.5・2・2.5・3・4・5
内容量1セット注文コード19167706品番212.LH-6RB
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容212-1.5・2・2.5・3・4・5・6質量(g)133
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする