400.3-40 ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168835

400.3-40 ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168835
400.3-40 ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19168835

ヘクスローブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT3
軸長(mm)40
全長(mm)113
内容量1本注文コード19168835品番400.3-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT3軸長(mm)40材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番833-8834軸径(Φmm)2.5全長(mm)113質量(g)13種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする