PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T6
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
10
13
軸長(mm)
50
50
60
70
80
100
120
125
130
140
全長(mm)
100
100
110
130
140
160
175
200
225
230
240
260
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169106
品番
6400.6-50
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T6
軸長(mm)
50
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番
833-8867
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
100
質量(g)
9
種類
グリップドライバー
外形寸法(mm)
(先端)1.75
適合ねじ
M2
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし