6400.9-60 マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169133

6400.9-60 マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169133
6400.9-60 マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169133

マルチクラフト ヘクスローブドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT9
軸長(mm)60
全長(mm)140
内容量1本注文コード19169133品番6400.9-60
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT9軸長(mm)60材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番833-8870軸径(Φmm)3.5全長(mm)140質量(g)41種類グリップドライバー外形寸法(mm)(先端)2.5適合ねじM2-3商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19169167
2016-04-27
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のブランドでまちがいない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする