8400.4-40 スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19169228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイスグリップ・ヘクスローブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT4
軸長(mm)40
全長(mm)117
内容量1本注文コード19169228品番8400.4-40
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT4軸長(mm)40材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレントラスコ品番833-8855軸径(Φmm)2.5全長(mm)117質量(g)13種類グリップドライバー軸径(inch)-外形寸法(mm)(先端)1.3材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM1商品構成単品アズワン品番65-1963-40刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする