※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
レインボーヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T15
T8
T9
T10
T15
T20
T25
全長(mm)
175
140
160
175
200
225
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169474
品番
8400.15-80YE
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
サントプレン
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
175
色
黄色
質量(g)
45
種類
グリップドライバー
外形寸法(mm)
(先端)3.26
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M3.5
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし