PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
レインボーヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
T7
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169876
品番
410.7YG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状
ヘックスローブ
サイズ
T7
トラスコ品番
829-0464
軸径(Φmm)
2.5
色
黄緑
質量(g)
2
適合ねじ
M2
レンチ長(mm)
(キーの内側)16、(ハンドルの内側)56