PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
レインボーヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
T20
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19169928
品番
410.20PU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状
ヘックスローブ
サイズ
T20
トラスコ品番
829-0469
軸径(Φmm)
4
色
紫
質量(g)
9
適合ねじ
M4
レンチ長(mm)
(キーの内側)21、(ハンドルの内側)77