PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
T8
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19170034
品番
411.B8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
サイズ
T8
トラスコ品番
829-0473
軸径(Φmm)
2.5
質量(g)
5
適合ねじ
M2.5
レンチ長(mm)
(キーの内側)17、(ハンドルの内側)100