曜日別特売
411.B15 L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170068

メイン画像は品番100-5-160CNです。

411.B15 L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170068
411.B15 L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170068

L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズT15
内容量1本注文コード19170068品番411.B15
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブサイズT15トラスコ品番829-0476軸径(Φmm)3.5質量(g)12適合ねじM3.5レンチ長(mm)(キーの内側)20、(ハンドルの内側)135アズワン品番65-1951-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする