PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ケガキ針 (台紙付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
19171276
品番
700.190CN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
全長(mm)
190
タイプ
標準型(両針付)
軸径(Φmm)
3.5
質量(g)
28(台紙は含みません)
グリップ径(Φmm)
7.8