曜日別特売
710.2CN センターポンチ (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171355

センターポンチ (台紙付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)120
先端径(mm)(最大)3.6
内容量1本注文コード19171355品番710.2CN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。

全長(mm)120先端径(mm)(最大)3.6質量(g)73胴径(Φmm)10硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする