曜日別特売
750.6 平行ピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19172064

平行ピンポンチ 八角胴

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)180
胴径(Φmm)12
質量(g)112
内容量1本注文コード19172064品番750.6
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。

全長(mm)180トラスコ品番764-6151質量(g)112軸長(mm)50胴径(Φmm)12硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mmサイズ(mm)6先端硬度HRC58°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19172046
2020-07-29
用途: 機械の組み立て
製造業

買え変えです根元から折れてしまったので買いました。

対象商品 : 19172037
2018-04-04
用途: 機械のメンテナンス時
松田機工建設業・工事業

今まで六角レンチを切った物で作業していましたが、
ちょっと奮発してみましたら、とても使い勝手が良い。
持った時の重さのバランスが良い感じで、使いやすい。

対象商品 : 19172028
2017-04-20
用途: 溶接冶具組み付け
製造業

今までいろんな物を使いましたが、この商品の使いやすさには満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする