曜日別特売
755.6RE レインボー平行ピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19172134

レインボー平行ピンポンチ 八角胴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)68
内容量1本注文コード19172134品番755.6RE
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

色ごとにサイズ認識が可能です。

全長(mm)150トラスコ品番829-0393寸法(mm)6赤色質量(g)68軸長(mm)40胴径(Φmm)10アズワン品番65-1961-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする