PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ハンドル付平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
175
140
145
175
180
205
210
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19172247
品番
758.4
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
3,198
バスケットに入れる
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
全長(mm)
175
トラスコ品番
818-7165
寸法(mm)
4
質量(g)
84
軸長(mm)
67
胴径(Φmm)
10
アズワン品番
65-1961-39