曜日別特売
5190.1-80CN エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19173062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレクトロ プラスドライバー 絶縁(台紙付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード19173062品番5190.1-80CN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。

先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)5全長(mm)175質量(g)53軸径(inch)-材質(軸)-商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする