- らくらくシート押さえピン フラットタイプ DAIM 19173406

 

- らくらくシート押さえピン フラットタイプ DAIM 19173406
- らくらくシート押さえピン フラットタイプ DAIM 19173406

らくらくシート押さえピン フラットタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(20cm×10本)
内容量1袋(20cm×10本)注文コード19173406品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ピンの形状がコの字のため、設置時に上部が飛び出さないフラットタイプ。ピンと板がセットで打ち込みがかんたん。地面に刺さりやすい剣先タイプ。板が厚めのため、打ち込んだ際の反り返りが少ない。

用途防草シートの固定具に。材質ピン:鉄、板:ポリエチレンピン:シルバー、板:黒幅(cm)ピン:約3長さ(cm)ピン:約20本数10本入板幅(mm)約60線径(mm)ピン:3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする