A115103 パイル地携帯スリッパ 2 テンダイ 19176842

 

A115103 パイル地携帯スリッパ 2 テンダイ 19176842
A115103 パイル地携帯スリッパ 2 テンダイ 19176842
A115103 パイル地携帯スリッパ 2 テンダイ 19176842

パイル地携帯スリッパ 2

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード19176842品番A115103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

くつろぎの時間に欠かせない、パイル地の使いきりタイプスリッパ。
携帯に便利な袋付きで、お客様にそのままお持ち帰りいただける心遣いも◎
底面は軽くて丈夫なEVA素材。足ムレしにくい前あきタイプ。

サイズ(cm)24~27ブラウン材質(表地)ポリエステル、(底)EVAタイプ使い捨てスリッパ靴タイプスリッパ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19176842A11510358099834A117102A115103 パイル地携帯スリッパDC テンダイ 58099834パイル地携帯スリッパDCテンダイ1足
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19176833
2022-09-22
用途: リフォーム完成後の現場
株式会社ヨコヤマ卸売・小売業

一足一足袋に入っていて清潔で良いと思います
今回白と黒の2色を1足ずつ各自に持たせました。

対象商品 : 19176833
2018-01-18
用途: MC竣工検査室内履き
株式会社協和日成建設業・工事業

一日履いていても壊れず履きやすく検査用に最適です。

対象商品 : 19176833
2017-12-05
用途: エステサロンで使用
ベラミ銀座サービス業

パイル生地も厚手でしっかりしているため高級感もありとても良かったです。

対象商品 : 19176833
2021-08-16
用途: 入店時に使用、持ち帰り。
テスワークス

一般のホテルと変わらない、もう少しコスパに努力して欲しい。

対象商品 : 19176824
2017-02-11
用途: 公民館で使用
有限会社安谷

テスト購入です。
今ある分が無くなり次第発注予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする