曜日別特売
14 ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 19182896

 

14 ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 19182896
14 ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 19182896
14 ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 19182896
14 ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 19182896
14 ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 19182896
14 ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 19182896
モノタロウ

ギアレンチ ショート フレックスヘッド

(58件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)14
寸法S(mm)14
全長L(mm)119
内容量1個注文コード19182896品番14
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。

用途六角ボルト・ナットの締め付けに呼び寸法(mm)14寸法S(mm)14ラチェット機構あり全長L(mm)119首振りあり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72質量(g)100表面処理クロームメッキ寸法D1(mm)32(29.3)寸法D2(mm)30.5(28.1)首振角度(°)180寸法T1(mm)7.1(6.5)寸法T2(mm)9.7送り角度(°)5
注意
※用途以外には使用しないでください。
※在庫状況により随時( )内の寸法に変更になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19182862
2026-01-21
用途: 整備
農・林・水産業

これ良いです。
結構狭い場所で活躍しております。
食いつきもしっかりしていると思います。
素人目線ですけど。

対象商品 : 19182862
2026-01-05
用途: 細かいところの整備にピッタリ
サービス業

安いから乱暴に扱って壊れてもショック受けないしとても良い!とはいえ小さい分トルクはかけづらいのでそこは注意!細い整備、特にバイク整備ではとても重宝しております。

対象商品 : 19182862
2025-12-23
用途: 機械整備
農・林・水産業

思った以上に良い商品で満足しています。狭い所で大活躍してくれてます。

2025-05-22
用途: バイクメンテナンス
サービス業

車載工具の足しに購入。コンパクトかつしっかりしているので必要十分だと思いました。

対象商品 : 19182862
2024-02-21
用途: 自動車整備時

有名工具メーカーより安くて良いと思います。耐久性は良くないと思います。が
トルクをかけることはないので十分使えます。

対象商品 : 19182853
2024-04-22
用途: 自動車のバッテリーターミナルを外すのに便利に使ってます!
PBC

鞄に常駐させてます。工具箱を持ってないときのちょっとした作業に使ってます。隙間があまりないのかナットからレンチが外れにくい場合なあります。問題ない範囲ですが。

対象商品 : 19182853
2024-01-24
用途: バイクのメンテナンス時

コンパクトでいいですが、ギヤがちょっと重いです。安いんでそこは妥協します。

対象商品 : 19182853
2023-08-15
用途: 機械のボルト締め込み
サービス業

恐らく2-3千回使い、一年弱でラチェット機構が壊れました。大手ブランドものだと価格が倍以上になる上、取り回しの良さ故紛失もしやすい小さなコンビネーションなのでコスパ最高だと思います。スパナ側の精度も悪くなかったと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする