151434 キャニヨンスプレーヘッド 浅香工業 19182984

キャニヨンスプレーヘッド

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード19182984品番151434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
適合151519 金象キャニヨンスプレー材質PP質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19182984
2023-11-26
用途: 清掃時に使用
サービス業

散布時の状態を自由に変更できるので役にたっています。ただ、使用しているときに先にダメになるのはノズルの先の部分(キャップ?)なのでこの部分だけの販売もしてもらうと良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19182984
2023-12-16
用途: タイヤのパンク確認 洗剤 液体ワックス

いろいろ買ってはみるもののスプレーヘッドは結局これです。再使用時も残圧が残っていて握りの一発目から出るし耐久性も高い。これ以外はすぐ壊れるのばかり。

対象商品 : 19182984
2021-10-11
用途: アルカリ洗剤用
自動車・二輪車・自転車関連業

ウチではアルカリ洗剤を多用することが多いので、スプレーヘッドも傷みます。
色々と試しましたが、こちらのヘッドが最も長く(1年くらい)使用できます。

対象商品 : 19182984
2020-09-20
用途: ドリルで穴あけ加工時、水溶性油使用
製造業

幾つかのスプレーヘッドを水溶性油で使用したが、耐久性がこれが今のところこれがいい。

対象商品 : 19182984
2019-09-21
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

握り具合も良く、このメーカーさんで不良品が来たこともありません。
これでどんな角度でも使える自在ヘッドも出して欲しいです。もっと言うなら、500MLと1Lとあると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19182984
2023-02-07
用途: 洗浄剤のスプレーに
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼の定番のキャニヨンスプレーヘッドを見つけたので購入。写真の通り吸い込みのホースは短いタイプなので、ペットボトル程度の深さのボトルには使えません。。ダメになったヘッドからパイプだけ外して付け替えました。ロングタイプもあると嬉しいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 19182984
2019-02-15
用途: 酪農業デッピング剤用
重實牧場農・林・水産業

市販のスプレーヘッドではノズルが詰まってしまいますが、キャニヨン製は支障なく使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 19182984
2019-10-04
用途: カークリーニング時
パイオニアサービス鳩ヶ谷自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ&レザーを500ミリLのボトルに入れスプレーヘッドをセットして噴霧した所、数分で詰まり霧状に噴霧出来ず糸状になり使用を中止しました。残念です。目詰まりを起こすスプレーヘッドが多いのでサンプルとして二本買ったうちの一本です。残りの一本はこれから試してみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする