SL-31 1BOXバン用ハシゴ ROCKY 19183754

 

SL-31 1BOXバン用ハシゴ ROCKY 19183754
SL-31 1BOXバン用ハシゴ ROCKY 19183754

1BOXバン用ハシゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
適合車種ボンゴバン、バネットバン、デリカバン(SK系)、ハイルーフ
<旧型車>キャラバン、ファーゴバン(E24系)、標準ルーフ
キャラバン、コモ(E25系)、標準ルーフ
内容量1台注文コード19183754品番SL-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

穴あけ加工不要!
車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。
Φ25ミリのステンレスパイプを使用。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。

材質ステンレスパイプタイプフック固定タイプ長さ外寸(mm)1565幅外寸(mm)330適合車種ボンゴバン、バネットバン、デリカバン(SK系)、ハイルーフ最大荷重(kg)80
注意
※リアスボイラーが付いている車両には、取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする