P1885R B1 ハイブリッドレンズタイプ (T20) 12V 21W [レッド] POLARG 19184506

B1 ハイブリッドレンズタイプ (T20) 12V 21W [レッド]

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(1個)注文コード19184506品番P1885R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レンズの効果で明るさ感3倍!
「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。
通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。

発光色レッド定格12V 21W先端サイズT20
注意
※二重レンズ・イエローキャップ装着者には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19184506
2020-09-22
用途: トヨタ タンクのウィンカーランプ
製造業

正面から見れば純正バルブよりだいぶ明るく、視認性が向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする