曜日別特売
- バイクバリアー 平山産業 19185714

 

- バイクバリアー 平山産業 19185714
- バイクバリアー 平山産業 19185714
- バイクバリアー 平山産業 19185714
- バイクバリアー 平山産業 19185714

バイクバリアー

(2件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
サイズ1 型 ロードスポーツ
内容量1枚注文コード19185714品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

多くの特徴を持つ全面バイクカバー!
バイクをすっぽり覆う新しい形状のカバーで紫外線・黄砂・ほこりをほぼ完全にシャットアウト!!
カバー上部に透湿性の高い生地を使用し、内部のムレを防ぎます。
ファスナーによる開閉で脱着楽々!
猫などの小動物の侵入を防止します。
すっぽりと形状のため風をはらむ危険性が低い。
パーツ毎の有償修理が可能。

材質
カバー上部:ポリエステル100%オックス生地/防炎加工品とシルバーコーティング加工品、ポリエステル100%テクノ生地/4層構造、2枚重ねグレー色(透湿性高い)
カバー下部:ポリエステル帆布6号、グリーン色/ファスナー本体・#10番手(大きく開閉し易い)/ファスナー後部・#5番手、ブラック色/ゴムマット
サイズ1 型 ロードスポーツ
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-14
用途: バイクの保管時の保護
その他業種

2012年から今まで使っているが、たまに乗るだけの用途なら未だに壊れたりしていない。
10年以上経つがバイクにサビなど痛みは発生していない。素晴らしい保護性能だと思う。
ただ、さすがに不織布部分がへたってきたので買い換えを検討している。
頻繁に乗る人だとジッパー部分が故障するのかもしれない。
値段以上の性能。

2020-01-13
用途: バイク
その他業種

2年目でチャックのスライダーが駄目になり、その後修理していま5年目ついにファスナーが破断しましたが、生地自体もいまだしっかりしていて十二分に機能してくれました。値段以外は最強だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする