HEC-D15 プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA 19188934

 

HEC-D15 プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA 19188934
HEC-D15 プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA 19188934
HEC-D15 プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBA 19188934

プロホビー 先細ラジオペンチ(ベントタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19188934品番HEC-D15
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。

用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3784材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)148質量(g)75寸法A(mm)148寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19188934
2018-01-27
用途: 細かい所の作業
はさま屋

ミニパワーリレー用のソケット端子への配線に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする