KEIBA
プロホビー ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
19188952
品番
HLC-D04
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
線材の切断や曲げ加工に。
用途
切る・曲げる・掴む作業に
先端
先細
サイズ(mm)
120
バネ
有り
トラスコ品番
828-3792
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
126
質量(g)
70
寸法A(mm)
126
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(mm)軟銅線
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応