HRC-D04 プロホビー 丸ペンチ KEIBA 19188986

 

HRC-D04 プロホビー 丸ペンチ KEIBA 19188986
HRC-D04 プロホビー 丸ペンチ KEIBA 19188986
HRC-D04 プロホビー 丸ペンチ KEIBA 19188986

プロホビー 丸ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19188986品番HRC-D04
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm

用途曲げる・掴む・丸める作業にサイズ(mm)120トラスコ品番828-3809材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする