曜日別特売
HE-D55 プロホビー ピンセットカッター KEIBA 19189074

 

HE-D55 プロホビー ピンセットカッター KEIBA 19189074
HE-D55 プロホビー ピンセットカッター KEIBA 19189074
HE-D55 プロホビー ピンセットカッター KEIBA 19189074

プロホビー ピンセットカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19189074品番HE-D55
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

摘んだり、線材等の切断に。

用途
切る・掴む作業に
先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする